Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6653304 Herst.-Nr.: ZV572 EAN/GTIN: 4004360887871 |
| |
|
| | |
| Sigel Finanz- und Zahlungsverkehrformular ZV572 250 Stück. Ausführung: OCR-Spezialpapier (Ink/Laser), beleglesefähig, Microperforation. Gültig für alle Banken und Sparkassen die mit SEPA-Verfahren arbeiten.. Breite: 210 mm. Fertigkeiten: Mikroperforiert. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: ZV572. Höhe: 297 mm. Marke: Sigel. Papiergewicht: 90 g/m². Technologie: Tintenstrahl, Laser. Weitere Informationen: | | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 28,91* | € 38,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 29,82* | € 40,09* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 30,44* | € 40,81* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 30,92* | € 41,50* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 31,69* | € 42,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,12676* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|