Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-SEPA-Überweisung sigel- ZV570, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162962
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZV572
EAN/GTIN:
     4004360887871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein
  • zum Ausfüllen mit PC und Drucker
  • für Überweisungen in Deutschland, in EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro
  • gültig für alle Banken und Sparkassen
  • garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten dank ultra-feiner Mikroperforation
  • geeignet für alle InkJet- und Laserdrucker
  • Format: DIN A4
  • Papier: 90 g/qm
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
250
Lochung:
Ohne
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
0
Hersteller-Nr.:
ZV572
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A4
VE:
250 Stück
Grammatur:
90 g/m²
Formulartyp:
Ausgaben- und Einnahmen
Verwendung:
PC-SEPA-Überweisung
Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, zahlschein sigel, eu-standardüberweisung, 162962, 162962-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Software, Banksoftware, PC-Überweisung, PC-ZahlungsPKrkehrsvordruck, Scheckeinlieferung, Scheckeinreicher, Spendenüberweisung
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Paket
€ 5,49*
ab € 28,94*
€ 38,65*
3 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,76*
€ 39,80*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,47*
€ 40,52*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 31,08*
€ 41,21*
3 Tage
114
pro Paket
€ 2,90*
ab € 31,61*
€ 42,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,12188* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SW235
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.