Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Prospektständer DIN A4 5 Ebenen 32,5 (B) x 10,5 (T) x 40,5 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6617880
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6617880
Artikel-Nr.:
     94QG7-6617880
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6617880
EAN/GTIN:
     8717868132690
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Viking Prospektständer. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Rollen: 0. Ausführung: 5 Fächer. Breite: 325 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 20 Mappen. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 1325 g. Grundfarbe: Silber. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 405 mm. Lieferumfang: 1 x Wandprospekthalter. Marke: Viking. Material: Draht, Netz. Selbsthaftend: Nein. Textfeld: Nein. Tiefe: 105 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1325 g
Farbe:
Silber
Höhe:
405 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.