| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6269659 Herst.-Nr.: 6269659 EAN/GTIN: 8717868185641 |
| |
|
| | |
| Viking Aktenklammern 75 mm 12 Stück. Breite: 75 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 160 Blatt. Gewicht: 590 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 70 mm. Klammerbreite: 20 mm. Lieferumfang: 12 x Bulldog Aktenklammern. Marke: Viking. Material: Metall. Selbsthaftend: Nein. Tiefe: 20 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 590 g | Farbe: | Silber | Höhe: | 70 mm | Breite: | 75 mm | Tiefe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 75mm metall, akten klammer, aktenklammern 75mm, KLARSICHT, SICHTHÜLLEN, EINSCHUBFOLIE, PRÄSENTATIONSHÜLLEN, PLASTIKHÜLLEN, KLARSICHTTASCHEN, EINSTECKHÜLLEN, DOKUMENTENHÜLLEN, AKTENHÜLLE, AKTENSCHUTZHÜLLE, AKTENSCHUTZ, AKTENHÜLLEN, EINSTECKFOLIEN, EINSTECKFOLIE, BRIEFKLAMMERN, KLAMMERN, KLAMMER, AKTENKLAMMERN |
| | |
| |