Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Zuhause,Industrie Schrubber Blau 28 (B) x 9,5 (H) cm 201532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6166177
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6166177
Artikel-Nr.:
     94QG7-6166177
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     201532
EAN/GTIN:
     5704161010582
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
BETRA Schrubber Polyester Faser. Breite: 280 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 95 mm. Lieferumfang: 1 x Schrubber blau. Länge: 58 mm. Länge (m): 0.058 m. Marke: BETRA. Material: Polyester, PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
95 mm
Breite:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.