Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Leitz IQ 80060000 Weiß 22000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6074320
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6074320
Artikel-Nr.:
     94QG7-6074320
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80060000
EAN/GTIN:
     4002432118991
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz Aktenvernichter IQ Office PRO. Produktlinie: IQ. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Papierzufuhr: Manuell. Abschaltautomatik: Ja. Abkühlzeit: 60 Min. Arbeitsbreite: 230 mm. Auffangvolumen: 30 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Ja. Büroklammern vernichten: Ja. CDs vernichten: Nein. Laufzeit: 240. Fassungsvermögen: 30 L. Geräuscharme Leistung: Y. Geschwindigkeit: 1.8. Heftklammern vernichten: Ja. Lautstärke: 55 dB.
Weitere Informationen:
Gewicht:
22000 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
589 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDER
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 409,04*
€ 447,72*
€ 5,50*
ab € 425,34*
€ 468,45*
Frei Haus
ab € 437,02*
€ 477,05*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 442,60*
€ 479,99*
Frei Haus
ab € 459,96*
€ 497,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,11*
€ 543,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,59*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.