Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foray Classic Notebook DIN A5 Liniert Gebunden PP (Polypropylen) Hardback Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6067477
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6067477
Artikel-Nr.:
     94QG7-6067477
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6067477
EAN/GTIN:
     8717868176618
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Foray Notebook Classic. Anzahl Seiten: 160 Seiten. Art des Umschlags: Hardback. Ausführung: Lesebänder, Stiftehalterung und elastisches Band. Bindung: Rückendrahtheftung. Bindungsart: Fallgebunden. Breite: 150 mm. Einbandfarbe: Petrol. Farbe: Grün. Format: DIN A5. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 6067477. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1 x Hardcover Notizbuch. Lineatur: Liniert. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Foray. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polyproplylen). Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: Classic. Recycled: Nein. Seiten pro Block: 160. Tiefe: 17 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
345 g
Farbe:
Grün
Höhe:
210 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, NOTEBOOK, LAPTOPS, NOTIZBUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.