| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6047559 Herst.-Nr.: 6047559 EAN/GTIN: 8717868106202 |
| |
|
| | |
| Viking Haftnotizen 12 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 38 mm. Farbe: Gelb. Farbenart: Pastell. Form: Rechteckig. Format: 38 x 51 mm. Geeignet für: Notizen schreiben. Gewicht: 162 g. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 51 mm. Lieferumfang: 12 x Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Viking. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polyproplylen). Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht enthalten. Tiefe: 51 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 162 g | Farbe: | Gelb | Höhe: | 51 mm | Breite: | 38 mm | Tiefe: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 38x51mm, haftnotiz, haftnotizen viking, 6047559, BLÖCKE, HAFTNOTIZEN, NOTES, NOTIZBLÖCKE, OFFICE DEPOT, STICKY NOTES, 7601070201, HAFTNOTIZ, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT |
| | |
| |