| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6047532 Herst.-Nr.: 6047532 EAN/GTIN: 8717868106233 |
| |
|
| | |
| Office Depot Haftnotizen 12 Stück. Beschriftbar: Ja. Blattfarbe: Gelb. Breite: 102 mm. Farbe: Gelb. Farbenart: Pastell. Form: Rechteckig. Format: 76 x 102 mm. Geeignet für: Notizen schreiben. Gewicht: 732 g. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 1200 x Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Office Depot. Material: Papier. Material Bezug: PP (Polyproplylen). Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht enthalten. Tiefe: 152 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 732 g | Farbe: | Gelb | Höhe: | 76 mm | Breite: | 102 mm | Tiefe: | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 102x76mm, haftnotiz, haftnotizen viking, HAFTNOTIZ, 7085193, HAFTNOTIZEN, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT |
| | |
| |