Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Standard Blanko Register DIN A4 Kamelbraun 20-teilig Pappkarton


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5914872
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5914872
Artikel-Nr.:
     94QG7-5914872
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5914872
EAN/GTIN:
     8717868109166
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Viking Register Standard. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 20-teilig. Ausführung: 20-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 225 mm. Farbe: Chamois. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: 20 Taben, 11 Löcher. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Register. Lochung: Perforiert. Länge: 297 mm. Länge (m): 0.297 m. Löcher: 11 Löcher. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 100 g/m². Registerdesign: Farbige Register. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Chamois. Textfeld: Ja. Tiefe: 2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Kamelbraun
Höhe:
297 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, ordnerregister blanko a4 20 blatt, blanko register, blanko-register a4, 5914872, BLANKOREGISTER, EIGEN MARKE, EIGENMARKE, HAUS MARKE, HAUSMARKE, KARTONREGISTER, NO NAME, NONAME, OFFICE DEPOT, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, REGISTER, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNSTREIFEN, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,0855* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,12*
€ 3,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,56*
€ 3,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,42*
€ 2,88
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,27*
€ 2,70
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,23*
€ 2,65
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,71*
€ 2,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.