| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5891607 Herst.-Nr.: 84BK EAN/GTIN: 5060231634950 |
| |
|
| | |
| Really Useful Box Archivbox. Breite: 710 mm. Breite innen (mm): 605 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 84 L. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 380 mm. Innenhöhe: 355 mm. Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungsbox. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Recycled: Ja. Stapelbar: Ja. Tiefe: 440 mm. Tiefe innen: 370 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4763 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 380 mm | Breite: | 710 mm | Tiefe: | 440 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 84l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL |
| | |
| |