| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5847129 Herst.-Nr.: 5847129 EAN/GTIN: 8717868110605 |
| |
|
| | |
| Viking Trennstreifen 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Ausführung: Rechteckig. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Weiß. Format: Spezial. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 100 x Trennstreifen. Lochung: Perforiert. Länge: 240 mm. Länge (m): 0.24 m. Marke: Viking. Material: Pappkarton. Papiergewicht: 190 g/m². Registerdesign: Farbige Register. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Weiß. Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 105 mm | Breite: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen weiß, TRENNSTREIFEN, 7001875, ZWISCHENBLÄTTER, TRENNLASCHEN, AKTENFAHNE, AKTENFAHNEN, AKTENSCHWANZ, TRENNBLÄTTER, TRENNER, TRENNKARTEN |
| | |
| |