Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaluhr Alba Horlcdneo 200 mm x 150 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5816397
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5816397
Artikel-Nr.:
     94QG7-5816397
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORLCDNEO
EAN/GTIN:
     3129710013920
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
Alba Digitaluhr Horlcdneo. Analog / Digital: Digital. Batterie im Lieferumfang: Ja. Breite: 200 mm. Farbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 150 mm. Marke: Alba. Radio: Ja. Tiefe: 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
427 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
150 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr digital, wanduhr, DIGITALUHR, DIGITALE UHR, STOPPUHR, UHR, UHREN, EIERUHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,39*
€ 31,59*
Lager 94QG7
6
€ 2,90*
ab € 25,03*
€ 33,44*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.