Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORLCDNEO Wand- /Tischuhr Digitale Uhr Rechteck Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORLCDNEO Wand- /Tischuhr Digitale Uhr Rechteck Silber
Alba HORLCDNEO Wand- /Tischuhr Digitale Uhr Rechteck Silber
Alba HORLCDNEO Wand- /Tischuhr Digitale Uhr Rechteck Silber
Alba HORLCDNEO Wand- /Tischuhr Digitale Uhr Rechteck Silber
Alba HORLCDNEO Wand- /Tischuhr Digitale Uhr Rechteck Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62911989
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORLCDNEO
EAN/GTIN:
     3129710013920
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Tisch
Typ
Digitale Uhr
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR3/AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
340 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
344 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
480 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.