| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5812883 Herst.-Nr.: 5812883 EAN/GTIN: 8717868175505 |
| |
|
| | |
| Viking Druckerpapier Business. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 161 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A5. Produktlinie: Business. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Standard-Papierformat: DIN A5. Breite: 148 mm. Höhe: 210 mm. Gewicht: 1280 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1280 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 210 mm | Breite: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier weiß a5 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a5, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |