Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte Fellowes Everyday


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5713439
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5713439
Artikel-Nr.:
     94QG7-5713439
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8707001
EAN/GTIN:
     0043859728046
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Fellowes Anti-Ermüdungs-Matte Everyday. Material: Polyurethane (PU). Maße ( H x B x T): 1,91 x 91,44 x 60,96 cm. Gewicht: 2,03 kg. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2030 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
9144 mm
Tiefe:
6096 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 44,17*
€ 56,24*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 44,86*
€ 56,89*
€ 5,95*
ab € 43,36*
€ 57,99*
€ 6,78*
ab € 46,96*
€ 59,48*
Lager 94QG7
11
€ 2,90*
ab € 60,83*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8707101
ab € 77,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.