Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8707001 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 914,4 x 609,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8707001 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 914,4 x 609,6 mm
Fellowes 8707001 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 914,4 x 609,6 mm
Fellowes 8707001 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 914,4 x 609,6 mm
Fellowes 8707001 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 914,4 x 609,6 mm
Fellowes 8707001 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 914,4 x 609,6 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37991701
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8707001
EAN/GTIN:
     50043859728041
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Mattengröße (B x T)
914.4 x 609.6 mm
Dicke
19.1 mm
Gewicht
2030 g
Verpackungsbreite
209.6 mm
Verpackungstiefe
631.8 mm
Verpackungshöhe
209.6 mm
Paketgewicht
2086.5 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Art der Oberfläche
weich
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8707101
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.