| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5622624 Herst.-Nr.: 5622624 EAN/GTIN: 8717868093038 |
| |
|
| | |
| Viking Heftgerät 5665. Breite: 31.5 mm. Einlegetiefe: 85 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 112 g. Grundfarbe: Schwarz. Heftleistung: 20 Blatt (75 g/m²). Höhe: 58 mm. Klammergröße: 24/6;26/6. Lieferumfang: 1 x Heftgerät. Länge (maximal): 132.5 mm. Magazinvolumen: 120 Klammern. Marke: Viking. Material: Kunststoff. Tiefe: 135 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Halber Streifen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 112 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 58 mm | Breite: | 31.5 mm | Tiefe: | 135 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät schwarz 20blatt, bostitch, bürohefter schwarz, 1462, HEFTGERÄT, BÜROHEFTER, BLOCKHEFTGERÄT, BÜROHEFTZANGE, HEFTZANGE, ELEKTROHEFTER, HEFTGERAT, BÜROHEFTGERÄT, SKREBBA, HEFTMASCHINE, HEFTKLAMMERGERÄT, KLAMMERMASCHINE, KLAMMERLMASCHINE, KLAMMERER |
| | |
| |