| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5621841 Herst.-Nr.: 5621841 EAN/GTIN: 8717868094554 |
| |
|
| | |
| Viking Schneidemaschine. Breite: 207 mm. Dokumentenformat (maximal): 458 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Gewicht: 1400 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 72 mm. Lieferumfang: 1 x Rollenschneidemaschine. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall. Schneidleistung (70 g/m²): 8 Blatt. Schnittbreite: 458 mm. Schnitthöhe: 1.0 mm. Schnittlänge: 458 mm. Tiefe: 611 mm. Winkelanlagen: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1400 g | Farbe: | Schwarz, Silber | Höhe: | 72 mm | Breite: | 207 mm | Tiefe: | 611 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, 5621841, BÜROMAS, SCHNEIDEMASCHINE, SCHNEIDEMASCHINEN, HEBELSCHERE, HEBELSCHNEIDE, HEBELSCHNEIDEMASCHINEN, HEBELSCHNEIDER, HEBELSCHNEIDEMASCHINE, PAPIERSCHNEIDEGERÄT, PAPIERSCHNEIDEMASCHINE, PAPIERSCHNEIDER, SCHNEIDMASCHINE, PAPIERSCHNEIDE |
| | |
| |