Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Viking Soft grip Spitz Edelstahl Rot, Schwarz 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5620068
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5620068
Artikel-Nr.:
     94QG7-5620068
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5620068
EAN/GTIN:
     8717868092253
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Viking Schere Soft grip. Farbe: Rot, Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 102 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klingenlänge: 80 mm. Lieferumfang: 1 x Schere. Länge: 210 mm. Länge (m): 0.21 m. Marke: Viking. Material: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
102 g
Farbe:
Rot, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 21 cm spitz, allzweckschere, allzweckschere 21cm, 5620068, ALLZWECK-SCHERE, ALLZWECKSCHERE, SCHERE, 7044379, UNIVERSALSCHERE, KINDERSCHERE, BASTELSCHERE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.