Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschirmständer Alba PMTRIA2M Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5558607
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5558607
Artikel-Nr.:
     94QG7-5558607
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMTRIA2 M
EAN/GTIN:
     3129710012329
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer eckig
regenschirmständer
regenschirmständer alba
Alba Regenschirmständer PMTRIA2M. Ausführung: Mit Motivstanzung. Design: Dreieckig. Durchmesser: 260 mm. Farbe: Grau, Schwarz. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: PMTRIA2 M. Höhe: 600 mm. Lieferumfang: 1 x Regenschirmständer. Marke: Alba. Material: Kunststoff, Stahl. Recycled: Nein. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 260 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5060 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
600 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: 5558607, GARDE, SCHRIM-STÄNDER, SCHRIMSTÄNDER, STÄNDER, REGENSCHIRMSTÄNDER, SCHIRMSTÄNDER, REGENSCHIRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 62,06*
Lager 94QG7
31
€ 2,90*
ab € 46,98*
€ 63,29*
€ 5,50*
ab € 45,53*
€ 63,53*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 47,86*
€ 64,59*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba
PMTRIA2N
ab € 45,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.