| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5553729 Herst.-Nr.: FT510059106 EAN/GTIN: 4033874807532 |
| |
|
| | |
| Tartan Haftnotizen 5138 12 Stück. Breite: 51 mm. Farbe: Gelb. Farbenart: Pastell. Fertigkeiten: Wechselbar Rückstandslos Selbstklebend. Flag/Note Anzahl: 1200 x gelb. Form: Rechteckig. Format: 51 x 38 mm. Geeignet für: Nachrichten, Erinnerungen. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 5138. Höhe: 38 mm. Lieferumfang: 12x Haftnotizblock. Lineatur: Blanko. Marke: Tartan. Motiv: Nicht vorhanden. Papiergewicht: 63 g/m². Produktlinie: Tartan. Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht enthalten. Tiefe: 10 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 38 mm | Breite: | 51 mm | Tiefe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post it haftnotiz 51 x 38 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, 3M, 3M HAFTNOTIZEN, 5553729, HAFTNOTIZ, HAFTNOTIZEN, TA, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT |
| | |
| |