| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5460783 Herst.-Nr.: 5460783 EAN/GTIN: 8717868165285 |
| |
|
| | |
| Viking Kugelschreiber Comfort RT-M. Ausführung: Druckmechanik. BasicInkColour: Blau. Breite: 16.7 mm. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Transparent. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 11.08 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 146.5 mm. Klammer: Ja. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Viking. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,3 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.08 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 146.5 mm | Breite: | 16.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau 0,3mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| |