Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Moderationstafel Non-Magnetisch Wandmontage Kork 90 (B) x 60 (H) cm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373666
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373666
Artikel-Nr.:
     94QG7-5373666
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5373666
EAN/GTIN:
     8717868083442
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Viking Moderationstafel. Ausführung: Holzrahmen. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 900 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 10000 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 600 mm. Lieferumfang: 1x Kork-Pinnwand1 x Aufhänger und Pinn-Nadeln. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Viking. Material: Kork. Material Rahmen(2): Holz. Nutzfläche: Einseitig. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Kork. Tiefe: 14 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Farbe:
Braun
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.