Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Kombi-Tafel MX04331608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373342
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5373342
Artikel-Nr.:
     94QG7-5373342
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MX04331608
EAN/GTIN:
     5603750025009
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
filztafel kombitafel
kombi tafel
Bi-Office Kombi-Tafel MX04331608. Befestigungsart: Wandmontage. Breite: 450 mm. Farbe: Violett, Silber. Grundfarbe: Lila. Größe LOV: Small (S). Höhe: 600 mm. Lieferumfang: Magnete, Tafelschreiber, Pinnwandnadeln. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Filz, Metall. Modell: MX04330418. .
Weitere Informationen:
Farbe:
Lavendel, Silber
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: klein, wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.