Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC M10 Kugelschreiber Blau Mittel 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5358483
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5358483
Artikel-Nr.:
     94QG7-5358483
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199190126
EAN/GTIN:
     3086121901263
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
BIC Kugelschreiber M10 50 Stück. Ausführung: Mit Drucknopf. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau, Transparent. Grundfarbe: Blau. Lieferumfang: 50 x Kugelschreiber. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,36 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
1450
50
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,4344*
€ 0,6244*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 38,06*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 152,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,11*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.