| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5341275 Herst.-Nr.: 5341275 EAN/GTIN: 8717868083787 |
| |
|
| | |
| Viking Flipchart Executive. Ausführung: Klappbare Blockhalterung, magnethaftende Papierhalter. Breite: 700 mm. Farbe: Silber. Fußtyp: Dreibeinig. Gewicht: 7500 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1000 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1x Flipchart. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium, Stahl. Nutzfläche: Doppelseitig. Selbsthaftend: Ja. Selbstmontage: Ja. Stiftablage: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7500 g | Farbe: | Silber | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flipchart, FLIPCHART, OFFICE DEPOT, 7602409128, 7002191, FLIP CHART, FLIPCHARTSTÄNDER, FLIPCHARTTAFEL, FLIPCHARTTAFELN, FLIPCHARTHALTER, FLIPCHARTHAKEN |
| | |
| |