| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5335245 Herst.-Nr.: 5335245 EAN/GTIN: 8717868125111 |
| |
|
| | |
| Viking Müllsäcke 50 Stück. Auffangvolumen: 30 L. Breite: 500 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 30 l. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 30 L. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 600 mm. Lieferumfang: 1x Rolle. Marke: Viking. Material: HDPE (Hart-Polyethylen). Materialstärke: 15 Mikron. Verschlussart: Fixierband. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 600 mm | Breite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß 30 l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, ABFALLSÄCKE, MÜLLBEUTEL, MÜLLSÄCKE, OFFICE DEPOT, ABFALLSACK, MÜLLSACK, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, LDPE BAGS, LDPE |
| | |
| |