| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5335200 Herst.-Nr.: 5335200 EAN/GTIN: 8717868125104 |
| |
|
| | |
| Viking Müllsäcke 50 Stück. Abschließbar: Ja. Auffangvolumen: 240 L. Breite: 615 mm. Falte: 550 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 240 L. Grundfarbe: Blau. Höhe: 1350 mm. Lieferumfang: 50x Müllbeutel. Marke: Viking. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 58 Mikron. Recycled: Ja. Verschlussart: Fixierband. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 615 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, ABFALLSÄCKE, MÜLLBEUTEL, MÜLLSÄCKE, OFFICE DEPOT, ABFALLSACK, MÜLLSACK, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, LDPE BAGS, LDPE |
| | |
| |