| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5335092 Herst.-Nr.: 5335092 EAN/GTIN: 8717867879558 |
| |
|
| | |
| Viking Müllsäcke 100 Stück. Auffangvolumen: 120 L. Breite: 920 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 120 l. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 1280 mm. Lieferumfang: 100 x Abfallsäcke. Marke: Viking. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 26 Mikron. Stärke: 26 mm. Verschlussart: Fixierband. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 1280 mm | Breite: | 920 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 5335092, ABFALLSÄ, MÜLLBEUTEL, MÜLLSÄCKE, OFFICE DEPOT, MÜLLSACK, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLSÄCKE, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, ABFALLSACK, LDPE BAGS, LDPE |
| | |
| |