| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5334912 Herst.-Nr.: 5334912 EAN/GTIN: 8717868082636 |
| |
|
| | |
| Viking Müllsäcke 10 Stück. Auffangvolumen: 240 L. Breite: 1150 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 240 L. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 1400 mm. Lieferumfang: 10 x Abfallsäcke. Marke: Viking. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 65 Mikron. Stärke: 65 mm. Verschlussart: Zugband. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 1400 mm | Breite: | 1150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240l schwarz, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, MÜLLSÄCKE, MÜLLSACK, MÜLLBEUTEL, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLSÄCKE, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, ABFALLSACK, LDPE BAGS, LDPE |
| | |
| |