Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Viking 5226498 100% Recycled DIN A4 Weiß Recycled 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5226498
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5226498
Artikel-Nr.:
     94QG7-5226498
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5226498
EAN/GTIN:
     8717868075812
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Viking Kopierpapier 5226498 500 Stück. Ausführung: 150er Weiße, Bright White. Breite: 210 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Marke: Viking. Oberfläche: Glatt. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: 100% Recycled. Recycled: Ja. Weißegrad: 150 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2545 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier din a 4 weiß blauer engel, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, PAPIER OFFICE DEPOT, OFFICE DEPOT PAPIER, RECYCLING PAPIER, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,21*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01442* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.