Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Viking 5224743 100% Recycled DIN A4 Weiß Recycled 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5224743
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5224743
Artikel-Nr.:
     94QG7-5224743
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5224743
EAN/GTIN:
     8717867880226
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Viking Kopierpapier 5224743 500 Stück. Ausführung: 70er Weiße, Off-White. Breite: 210 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Gewicht: 2500 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 297 mm. Marke: Viking. Oberfläche: Glatt. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: 100% Recycled. Recycled: Ja. Weißegrad: 55 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier din a 4 weiß blauer engel, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, KOPIERPAPIER, OFFCIE DEPOT, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,43*
1 Paket enthält 1 Ries (€ 5,43* pro Ries)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.