Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen DURABLE DIN A6 PP (Polypropylen) 148 mm x 210 mm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5156415
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5156415
Artikel-Nr.:
     94QG7-5156415
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214019
EAN/GTIN:
     4005546216874
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
DURABLE Ausweishüllen 10 Stück. Anzahl Hüllen: 2. Ausführung: 2-teilig, mit Klapphülle. Beschriftbar: Nein. Breite: 148 mm. Dokumentenecht: Ja. Farbe: Transparent. Format: DIN A6. Für Format: DIN A6. Geeignet für: Impfausweis. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 210 mm. Marke: DURABLE. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 180 Mikron. Textfeld: Nein. Verschlussart: Keine. Öffnung: Schmaler Öffnung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, ausweisetui, AUSWEISHÜLLEN, DOPPELHÜLLE, SCHUTZHÜLLE, AUSWEISHÜLLE, KLAPPHÜLLE, AUSWEIS, AUSWEISE, CARD POUCH, AUSWEISKARTENHÜLLE, AUSWEIßHÜLLEN, AUSWEISTASCHE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,86*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,86*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,463*
€ 0,888*
2 Tage
163
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
Lager 94QG7
150
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,33*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.