Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 mm Ringbuch DIN A4 4 Ringe Blau PP (Polyproplylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5095138
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5095138
Artikel-Nr.:
     94QG7-5095138
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     51845BE
EAN/GTIN:
     8717868141432
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch. Anzahl Hüllen: 3. Breite: 25 mm. Durchmesser: 60 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 600 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Blau. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Präsentations-Ringbuch. Marke: Markenlos. Material: PP (Polyproplylen). Oberfläche: Glatt. Ordner-Verschlussmechanismus: D. Recycled: Nein. Ringdurchmesser: 60 mm. Ringe: 4 Ringe. Rückenbreite: 90 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 280 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
705 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.