| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-504751 Herst.-Nr.: 1685010 EAN/GTIN: 8717868042371 |
| |
|
| | |
| Viking Thermorolle DIN XE-A203. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Oberfläche: Glatt. Material: Thermopapier. Druckereignung: Thermal. Papiergewicht: 48 g/m². Lagen: 1. Länge (m): 25 m. Breite: 57 mm. Höhe: 46 mm. Durchmesser: 46 mm. Kernmaße: 12 mm. Lieferumfang: 5 x Thermorollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 46 mm | Breite: | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen 57mmx40m ve=5 stück, additionsrollen, additionsrollen 57mmx40m, FAXROLLE, KASSENROLLE, ADDITIONSROLLE, BONROLLE, JOURNALROLLE, BELEGROLLE, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, THERMOROLLEN, KASSENROLLEN, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |