Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Gelb Kunststoff 201-250-2 3,4 (B) x 15 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502566
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502566
Artikel-Nr.:
     94QG7-502566
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     502566
EAN/GTIN:
     4018924210029
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 201-250-2 25 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 150 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
150 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, abheftstreifen pp 34x150, musterbeutel klammern, abheftstreifen plastik, 151334, BRIEFUMSCHLAGKLAMMERN, FLACHKOPFKLAMMERN, RUNDKOPFKLAMMERN, MUSTERBEUTELKLAMMERN, MUSTERKLAMMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.