| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-502280 Herst.-Nr.: 502280 EAN/GTIN: 4001868089127 |
| |
|
| | |
| Folia Notizklotz. Blattfarbe: Weiß. Breite: 90 mm. Farbe: Weiß. Farbenart: Normal. Flag/Note Anzahl: 700 x Weiß. Form: Quadratisch. Format: 9 x 9 cm. Geeignet für: Notizen. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 8912. Höhe: 90 mm. Lieferumfang: 700 x Notizzettel. Lineatur: Blanko. Länge: 90 mm. Länge (m): 0.09 m. Marke: Folia. Material: Papier. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 700. Seitenleistung ca.: 700. Selbsthaftend: Nein. Tiefe: 90 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 90 mm | Breite: | 90 mm | Tiefe: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zettelklotz 9x9 folia, memoblock 9 x 9, notizzettel, ZETTELKLOTZ, KLOTZ, NOTIZZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, BM00057, ZETTEL, 13002445, 13005181, ZETTELBOX, ZETTELBOXEN, MEMOQUADER, ZETTELQUADER, NOTIZKLOTZ, 7085718, 7001776, HAFTNOTIZEN, HAFTNOTIZ, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,12* | € 4,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,72* | € 4,79* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,87* | € 4,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,04* | € 5,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,36* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,0041* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|