Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatten HAN 9026-11 DIN A6 Hellgrau 147 mm x 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501694
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501694
Artikel-Nr.:
     94QG7-501694
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9026-11
EAN/GTIN:
     4012473902626
Suchbegriffe:
Karteistützen
Stellbrett
Stützplatte
han stellbrett a6
HAN Trennplatten 9026-11 5 Stück. Breite: 147 mm. Farbe: Hellgrau. Format: DIN A6. Für Format: DIN A6. Geeignet für: Han Karteikästen &-tröge. Grundfarbe: Grau. Höhe: 112 mm. Marke: HAN. Material: PS (Polystyrol).
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
112 mm
Breite:
147 mm
Weitere Suchbegriffe: karteistützen a6, han karteistütze, KARTEIKÄSTEN, KARTEITRÖGE, KARTEIBOXEN, KARTEIBOX, TRENNPLATTEN, KARTEITROG, KARTEIKARTEN, 1223812, KARTEIKASTEN, 7602401109, 13004480, 7034886, STELLBRETTER, STÜTZPLATTE, KARTEIREITER, LEITKARTEN, LEITREGISTER, KARTEIREGISTER, KARTEIKARTENREGISTER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
645
5
€ 2,90*
ab € 0,892*
€ 1,622*
1
€ 4,75*
ab € 0,96*
€ 1,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,76*
2 Tage
151
1
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,78*
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,622*
€ 1,93018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,152*
€ 1,37088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.