Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten herlitz DIN A6 100 Karten Rot 148 mm x 105 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501494
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501494
Artikel-Nr.:
     94QG7-501494
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10836195
EAN/GTIN:
     4014481034337
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
herlitz Karteikarten 100 Stück. Ausführung: liniert. Beschriftbar: Ja. Breite: 148 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 100 Karten. Fertigkeiten: Holzfrei. Format: DIN A6. Geeignet für: Büro, Zuhause. Grundfarbe: Rot. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 100 Karten. Lineatur: Liniert. Marke: herlitz. Material: Pappkarton. Papiergewicht: 175 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: karteikarten a6 liniert herlitz, adresskarte, adresskarte din a 6, KARTEIKARTEN, KARTEIKARTE, KK, 105886, 13000622, 7002101, LERNKARTEIKARTEN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
38
1
€ 2,90*
ab € 1,56*
€ 2,92*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 3,09*
1
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 4,72*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.