Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Universaletiketten 3475 Selbsthaftend DIN A4 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501349
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501349
Artikel-Nr.:
     94QG7-501349
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3475
EAN/GTIN:
     4004182034750
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3475 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 70 mm. Etiketten pro Blatt: 24 Stück. Etiketten pro Pack: 2400 Stück. Etikettencode: 20. Farbe: Weiß. Format: 70 x 36 mm. Geeignet für: Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3475. Höhe: 36 mm. Lieferumfang: 2400 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
36 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, 3475, AVERY 3475, 3475 AVERY, ZWECKFORM 3475, 3475 ZWECKFORM, 3475 ILK, 505318, 13003722, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,12*
€ 25,83*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,02*
€ 25,85*
2 Tage
47
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,65*
€ 26,60*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,28*
€ 27,31*
Lager 94QG7
187
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,83*
€ 27,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00868* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.