Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, 70x36mm, 2400 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602209
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3475
EAN/GTIN:
     4004182034750
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Ordnen, Universell einsetzbar. Format: 70 x 36 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
70 x 36 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
2.400
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig mit Rand am Kopf und Fuß
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Geeignet für:
Deutsche Post INTERNETMARKE
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetiketten drucken, etiketten bedrucken, aufkleber bedrucken, preisetikett, universal etiketten, etiketten a4, avery, avery zweckform, zweckform 3475, 3475
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,12*
€ 25,83*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,02*
€ 25,85*
Lager 690
47
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,65*
€ 26,60*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,28*
€ 27,31*
3 Tage
187
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,83*
€ 27,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,10*
€ 31,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00819* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.