Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten AVERY Zweckform 3348 Weiß 67 mm x 38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500946
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500946
Artikel-Nr.:
     94QG7-500946
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3348
EAN/GTIN:
     4004182033487
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3348 20 Stück. Anzahl Lizenzen: 25. Aufkleber repositionierbar: Nein. Breite: 67 mm. Etiketten pro Blatt: 21 Stück. Etiketten pro Pack: 420 Stück. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Lösemittelfreier Klebstoff Perforiert. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3348. Höhe: 38 mm. Marke: AVERY Zweckform. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
38 mm
Breite:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, VERSAND-ZUBEHÖR, ADRESS-ETIKETTEN, ETIKETTEN, ZWE3348, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,76*
€ 10,79*
1 Tag
40
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 10,82*
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 11,00*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,92*
€ 11,06*
Lager 94QG7
30
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,93*
€ 11,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,3965* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.