Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Adressetikett 3348 67x38mm weiß 420 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129001300
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3348
EAN/GTIN:
     4004182033487
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten von Avery Zweckform sind optimiert für die klassische Beschriftung mit Schreibmaschine oder zur Handbeschriftung. Mit den Adressaufklebern können Sie auch kleine Mengen Post professionell beschriften.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett
Maße:
67 x 38 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
perforiert:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich, Schreibmaschine
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
420 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Etiketten, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Universal-Etiketten, Versandetiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,82*
€ 10,94*
Lager 1682
22
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 10,97*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 11,01*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 11,07*
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,97*
€ 11,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,391* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.