| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-500779 Herst.-Nr.: 500779 EAN/GTIN: 4018924110039 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen 1012500310 25 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Höhe: 150 mm. Marke: Niceday. Material: PP (Polypropylen). Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Höhe: | 150 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, abheftstreifen pp 34x150, musterbeutel klammern, abheftstreifen plastik, HEFTSTREIFEN, ABHHEFTSTREIFEN, ABHEFTBÜGEL, AKTENDULLIES, AKTENDULLY, AKTENDULI, AKTENDULY, 7002057, BRIEFUMSCHLAGKLAMMERN, FLACHKOPFKLAMMERN, RUNDKOPFKLAMMERN, MUSTERBEUTELKLAMMERN, MUSTERKLAMMER |
| | |
| |