Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbuch König & Ebhardt DIN A4 Kariert 210 mm x 297 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500667
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500667
Artikel-Nr.:
     94QG7-500667
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8626532
EAN/GTIN:
     4014149533202
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
König & Ebhardt Kassenbuch. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: Bruttoverbuchung. Breite: 210 mm. Einband: Inklusive. Einbandfarbe: Orange. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Perforiert. Format: DIN A4. Grundfarbe: Orange. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1 x Kassenbuch. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: König & Ebhardt. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 90 g/m². Seiten pro Block: 100. Sprache: DE.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, DURCHSCHREIBEBUCH, DURCHSCHREIBEBLOCK, FORMULARBÜCHER, FORMULARBUCH, 7007810, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 13,24*
€ 17,34*
Lager 94QG7
37
1
€ 2,90*
ab € 12,16*
€ 17,57*
8 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 12,37*
€ 17,79*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 13,90*
€ 20,07*
1
€ 5,50*
ab € 14,75*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.