Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA724465 Herst.-Nr.: 8626532 EAN/GTIN: 4014149533202 |
| |
|
| | |
| - Kassenbuch. Ausführung: Klebebindung.
- 1. Blatt weiss, perforiert
- 2. Blatt gelb, fest, für Bruttoverbuchung.
- Ausführung Einband: Karton, orange.
- Farbe des Rückens: Schwarz.
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite.
- Papierformat: A4.
- Größe (B x H): 210 x 297 mm.
- Anzahl der Blätter: 2 x 50 Blatt.
- selbstdurchschreibend
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 1 Seite | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 2x50 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.44 kg | Farbe: | schwarz | Farbe des Einbandes: | orange | Formulartyp: | Kassenbuch | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Drucker, Drucker-Formular, DruckerFormular, Ebhard, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Kassenblock, Kassenzettelaufrechnungsblock, König, Mahnbescheid, PC, PC-Drucker-Formular, PC-Zahlungserinnerung, PCDruckerFormular, PCZahlungserinnerung, und, Zahlungserinnerung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 15,00* | ab € 13,24* | € 17,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,16* | € 17,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,37* | € 17,79* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,90* | € 20,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,75* | € 22,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|