| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-500614 Herst.-Nr.: 1720 EAN/GTIN: 4004182017203 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Lieferscheine 1720. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: SD. Breite: 210 mm. Durchschlag: Duplicate. Einbandfarbe: Farbig sortiert. Farbe: Gelb, Weiß. Fertigkeiten: Chlorfrei Druckempfindlich. Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1720. Höhe: 149 mm. Lieferumfang: 1x Buch. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 54 g/m². Register: Ja. Seiten pro Block: 40. Sprache: Deutsch. Tiefe: 7 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb, Weiß | Höhe: | 210 mm | Breite: | 148 mm | Tiefe: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |