Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelhalter Maul 5100690 Schwarz 110.0 mm x 100.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500576
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500576
Artikel-Nr.:
     94QG7-500576
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5100690
EAN/GTIN:
     4002390002684
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelträger 6er schwarz rund
stempelständer rund
Maul Stempelhalter 5100690. Breite: 110.0 mm. Design: Rund. Durchmesser: 110 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 5100690. Höhe: 100.0 mm. Marke: Maul. Material: Metall. Tiefe: 110.0 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
100.0 mm
Breite:
110.0 mm
Tiefe:
110.0 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelständer maul, STEMPELHALTER, STEMPELTRÄGER, MAU51006SW, STEMPELZUBEHÖR, 115387, MAUL, STEMPEL-TRÄGER, SCHWARZ, STEMPEL-HALTER, 31470
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,83*
3 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,92*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,95*
Lager 94QG7
91
1
€ 2,90*
ab € 4,62*
€ 7,16*
1
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.