Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen Viking Erweiterbar DIN A4 Glasklar Transparent 200 Mikron


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4958010
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4958010
Artikel-Nr.:
     94QG7-4958010
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4958010
EAN/GTIN:
     8717868049899
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4 oben und links o...
Viking Prospekthüllen Erweiterbar 10 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Hüllen: 10. Ausführung: Glasklar. Breite: 246 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 304 mm. Lieferumfang: 10 x Klarsichthüllen. Lochung: Perforiert. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 200 Mikron. Oberfläche: Glasklar. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts.
Weitere Informationen:
Gewicht:
296 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
304 mm
Breite:
246 mm
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthüllen oben und seitlich offen, perforiert, hoch, gelocht, abheften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.